用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え
付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ、テントポール2本
材質ポリエステル、グラスファイバーポール
質量(kg)2.7
色エクルベージュ(ブラックコーティング)
サイズキューブ
遮光率(%)99.99
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)143×117×115
折りたたみ寸法(cm)12×13×94
収容人数目安2〜3
UV遮蔽率(%)99.9