商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ステン スリーパーL ハンガー型(吊型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71959006
品番
S-L-HBT 25Ax30t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃〜+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
寸法L(mm)
50
寸法F(mm)
10
ボルト
吊りボルトD:W3/8
寸法W(mm)
25
適合管径(Φmm)
34
寸法H1(mm)
64
呼び径(A)
25
寸法H2(mm)
104
材質(金具)
ステンレス
板厚t(mm)
2
許容静荷重
430N
締付BN
M8
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*画像はユニクロメッキとなります。