商品画像

Z-L-HBT 20Ax40t ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71959435 Z-L-HBT 20Ax40t ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71959435 Z-L-HBT 20Ax40t ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71959435

ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71959435 品番 Z-L-HBT 20Ax40t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃〜+100℃。

用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 寸法L(mm)50 寸法F(mm)10 ボルト吊りボルトD:W3/8 寸法W(mm)25 適合管径(Φmm)27.2 寸法H1(mm)71 呼び径(A)20 寸法H2(mm)111 材質(金具)ドブメッキ 板厚t(mm)2.3 許容静荷重340N 締付BNM8
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*画像はユニクロメッキとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする