商品画像

S-L-DA+U 40Ax20t ステン スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960327 S-L-DA+U 40Ax20t ステン スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960327 S-L-DA+U 40Ax20t ステン スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71960327

ステン スリーパーL 台型+Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71960327 品番 S-L-DA+U 40Ax20t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

常時配管使用温度-110℃〜+100℃。

用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 寸法L(mm)50 寸法d(mm)W3/8 寸法E(mm)41 寸法W(mm)25 寸法P(mm)100 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)40 材質(金具)ステンレス 板厚t(mm)2 許容静荷重1220N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする