商品画像

Z-L-DA+U 150Ax40t ドブ スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71961097 Z-L-DA+U 150Ax40t ドブ スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71961097 Z-L-DA+U 150Ax40t ドブ スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション 71961097

ドブ スリーパーL 台型+Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71961097 品番 Z-L-DA+U 150Ax40t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

常時配管使用温度-110℃〜+100℃。

用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 寸法L(mm)50 寸法d(mm)W1/2 寸法E(mm)43 寸法W(mm)32 寸法P(mm)258 適合管径(Φmm)165.2 呼び径(A)150 材質(金具)ドブメッキ 板厚t(mm)2.9 許容静荷重4100N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする