商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの U字金具
ステン スリーパーL ベース型+Uボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
注文コード
71961176
品番
S-L-PB+U 25Ax25t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
常時配管使用温度-110℃〜+100℃。
用途
本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
89
寸法d(mm)
W3/8
寸法b(mm)
50
寸法P(mm)
46
適合管径(Φmm)
34
呼び径(A)
25
材質(金具)
ステンレス
許容静荷重
720N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*保温を要する配管はUボルト周辺まで保温が必要です。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUボルトが別梱包になることがあります。