商品画像

S-L-PB+U 100Ax40t ステン スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 71961490 S-L-PB+U 100Ax40t ステン スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 71961490 S-L-PB+U 100Ax40t ステン スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション 71961490

ステン スリーパーL ベース型+Uボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 注文コード71961490 品番S-L-PB+U 100Ax40t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など47種類から選べます 他の種類を見る

常時配管使用温度-110℃〜+100℃。

用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。 寸法L(mm)50 寸法H(mm)195 寸法d(mm)W3/8 寸法b(mm)65 寸法P(mm)126 適合管径(Φmm)114.3 呼び径(A)100 材質(金具)ステンレス 許容静荷重2400N
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*保温を要する配管はUボルト周辺まで保温が必要です。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUボルトが別梱包になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする