商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
スリーパーL ハンガー型(吊型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125
注文コード
71962086
品番
L-HBT 125Ax50t
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃〜+100℃。
材質(金具)
ユニクロ
寸法L(mm)
50
寸法F(mm)
16
寸法W(mm)
32
適合管径(Φmm)
139.8
寸法H1(mm)
144
呼び径(A)
125
寸法H2(mm)
186
寸法D
W1/2
板厚t(mm)
4.5
許容静荷重
1900N
締付BN
M10
注意
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。