商品画像

L-HBT 150Ax30t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71962111 L-HBT 150Ax30t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71962111 L-HBT 150Ax30t スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション 71962111

スリーパーL ハンガー型(吊型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 注文コード71962111 品番L-HBT 150Ax30t
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び径など51種類から選べます 他の種類を見る

本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃〜+100℃。

材質(金具)ユニクロ 寸法L(mm)50 寸法F(mm)16 寸法W(mm)32 適合管径(Φmm)165.2 寸法H1(mm)137 呼び径(A)150 寸法H2(mm)179 寸法DW1/2 板厚t(mm)4.5 許容静荷重1900N 締付BNM10
注意
※配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする