商品画像

L-DA+U 125Ax30t スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション 71962147 L-DA+U 125Ax30t スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション 71962147 L-DA+U 125Ax30t スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション 71962147

スリーパーL 台座+Uバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 注文コード71962147 品番L-DA+U 125Ax30t
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び径など51種類から選べます 他の種類を見る

本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃〜+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。

寸法E(mm)43 寸法L(mm)50 寸法P(mm)213 寸法W(mm)32 寸法d(mm)W1/2 板厚t(mm)2.9 材質(金具)ユニクロ 適合管径(Φmm)139.8 呼び径(A)125 許容静荷重3500N
注意
※納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする