A-84 レインモンスター ストライカー PROSTAFF(プロスタッフ) 71962348 A-84 レインモンスター ストライカー PROSTAFF(プロスタッフ) 71962348 A-84 レインモンスター ストライカー PROSTAFF(プロスタッフ) 71962348

レインモンスター ストライカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180mL) 注文コード71962348 品番A-84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一気に塗り込み!雨粒が爽快に弾け飛ぶ撥水コーティング
圧倒的な撥水力で雨の日でも視界をしっかり確保する窓ガラス専用高撥水コーティング
剤です。2つの成分であるシリコーンレジン成分とシラン成分が、ガラス表面に密着し、
強固な撥水被膜となり効果を持続させます。新たに開発したモンスター級の超大型ヘキ
サゴンパッドで施工すれば、広いガラス面をスピーディーに施工し完了できます。さら
にガラスの角やバイザーの隙間・コンシールドワイパーを使用した車両の隙間にも届き
施工ができます。内容液もたっぷり使える180mlの大容量でフロントガラス約36枚施工で
きます。
【特長 1】撥水効果:約2ヶ月耐久 ※使用環境・保管状況により持続期間は異なります。
【特長 2】リア・サイドガラスにも使用可能です。
【付属品】ヘキサゴンパット×1

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする