S230 バルクモンスター ステインクリア PROSTAFF(プロスタッフ) 71962409 S230 バルクモンスター ステインクリア PROSTAFF(プロスタッフ) 71962409 S230 バルクモンスター ステインクリア PROSTAFF(プロスタッフ) 71962409

バルクモンスター ステインクリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700mL) 注文コード71962409 品番S230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

頑固なスケール汚れを落とす高酸性クリーナー
頑固なウロコ・雨ジミ・ウォータースポットを化学的に分解し、塗装のくすみを一気に
落とすプロ仕様の高酸性クリーナーです。
泡タイプならではの密着力で、イオンデポジットや輪状の雨ジミをしっかり捉え、洗車
だけでは落とせない固着汚れを効率的に除去します。ボディーやホイールはもちろん、
農機・建機など広い用途に対応し、強い洗浄力を求めるユーザーの期待に応えます。さ
らに酸性ながらも素材を痛めにくい処方設計で強力洗浄と扱いやすさを両立。気になっ
た時にスプレーして使える手軽さで、蓄積したスケール汚れを短時間でリセットできま
す。
※ガラス・ミラー部には使用不可。
ノーコンパウンド・全塗装色対応。
700mLのBIGサイズ・汚れに応じて原液〜5倍まで希釈可能。

危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする