S231 バルクモンスター ディグリーザー PROSTAFF(プロスタッフ) 71962418 S231 バルクモンスター ディグリーザー PROSTAFF(プロスタッフ) 71962418 S231 バルクモンスター ディグリーザー PROSTAFF(プロスタッフ) 71962418

バルクモンスター ディグリーザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700mL) 注文コード71962418 品番S231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

黒ズミ・ピッチ汚れを落とす高アルカリクリーナー
こびりついた水アカや黒ズミ、ピッチ・タール、油分汚れを一気に分解除去するプロ仕
様の高アルカリ性クリーナーです。
泡タイプならではの密着力で、ボディー側面のスジ汚れや、足回り・エンジン周りなど
の頑固な油汚れはもちろん、劣化したコーティングまですっきりリセット。泡が汚れに
密着して飛び散りを抑えながら、ヘッドライトの黄ばみもスプレーして拭くだけで落と
します。さらに、素材を痛めにくい処方設計で強力洗浄と扱いやすさを両立。外装まわ
りの幅広い汚れに対応し、乗用車から農機・建機まで幅広く使えます。
【特長 1】ノーコンパウンド・全塗装色対応
【特長 2】700mlのBIGサイズ・汚れに応じて原液〜5倍まで希釈可能

危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする