S232 モンスター ダートオフ PROSTAFF(プロスタッフ) 71962427 S232 モンスター ダートオフ PROSTAFF(プロスタッフ) 71962427

モンスター ダートオフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700mL) 注文コード71962427 品番S232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タイヤ・ホイールの頑固な汚れを、濃密泡でスッキリ洗浄!
頑固なブレーキダストや油汚れを濃密泡で包み込み、素早く落とすタイヤ&ホイール用
クリーナーです。泡が細部にしっかり密着し、汚れを浮かせて一気に洗浄します。
コーティング前の下処理にも最適です。
タイヤ・ホイールに優しいノーコンパウンド+弱アルカリ性処方で変色や塗装へのダメー
ジを抑え、爽やかなシトラスの香りで快適に作業する事ができます。
700mlの大容量で複数台の洗車にも対応します。モンスター サーベラスやモンスター
デュアルブレードなどのホイールブラシと併用すれば、スポークやナット周りの汚れも
効率よく落とせます。
【特長 1】タイヤ・ホイールに対応 ※一部使用できないホイールもあります。
【特長 2】タイヤ・ホイールのコート前の下地処理に最適です。

危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする