亜鉛合金陽極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71962540 品番 亜鉛丸棒25×300L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

【成分(%)】Al:0.1〜0.5、Sn:0.005〜0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残

用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として 寸法(mm)Φ25×300
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生致しますのご了承ください。代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする