中央工産
中央工産の 研究関連用品・実験用必需品
中央工産の 実験研究用素材
中央工産の 実験研究用パイプ/丸棒
亜鉛合金陽極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71962585
品番
亜鉛丸棒50×300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
【成分(%)】Al:0.1〜0.5、Sn:0.005〜0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
用途
船舶の防蝕亜鉛の加工用として
寸法(mm)
Φ50×300
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生致しますのご了承ください。代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。