※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71962777 品番ZQ103MA-J15L-EAMG-3
参考基準価格(税別)¥38,020 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様チェック弁なし オプション単体用:ブラケットAssy付,電磁弁変換コネクタなし;マニホールド用:低破壊圧仕様なし,電磁弁変換コネクタなし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 出力真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付):NPN2出力 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:ポートなし 圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)0〜-100 マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.) ノズル径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする