コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 防爆バルブ
防爆電磁弁EPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
配管接続口径
Rc3/8
注文コード
71962808
品番
EP254-4E1-03/DC24V
参考基準価格(税別)
¥39,270
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管接続口径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。耐圧防爆構造のうえ、安全性、信頼性の高い電磁弁。独特のポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
4方向単動
配管接続口径
Rc3/8
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
位置数
2
作動方式
パイロット形