曜日別特売
EWHRT20A-B-C-5L エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963264

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):2.0×10-2●最低速度(rps):0.01コントローラー型式EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)注文コード71963264品番EWHRT20A-B-C-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥144,078
販売価格(税別)
130,980

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

質量(kg)0.9駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)5(中継ケーブル)サイズトルク2.0N・mコントローラー型式EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)最大トルク(N・m)2許容スラスト荷重(N)200許容ラジアル荷重(N)200許容モーメント(N・m)5.5ブレーキブレーキ付プレートDINレール取付プレートなし動作時間(s)90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):2.0×10-2●最低速度(rps):0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする