質量(kg)0.8駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40センサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル)サイズトルク2.0N・mコントローラー型式EWHC-RAまたはEWHC-RS付(ポイント入力タイプ)最大トルク(N・m)2許容スラスト荷重(N)200許容ラジアル荷重(N)200許容モーメント(N・m)5.5ブレーキブレーキなしプレートDINレール取付プレートなし動作時間(s)90°無負荷:(最小)0.2、90°最大負荷:(最小)0.5仕様●角度検出:光学式エンコーダ(原点付)●最大負荷イナーシャ(kg・m2):2.0×10-2●最低速度(rps):0.01