曜日別特売
EWM5SSA-40 エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ 71963797

エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40コントローラー型式コントローラなし注文コード71963797品番EWM5SSA-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。

ストローク(mm)40質量(kg)0.35タイプ高推力タイプ使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなしテーブルタイプショートテーブル駆動方式2相ステッピングモータセンサケーブル長さ(m)ケーブルなし(中継ケーブル)コントローラー型式コントローラなし許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最大可搬質量(水平)(kg)2最大可搬質量(垂直)(kg)0.8最大推力(N)42~65最低使用速度(mm/s)1最高使用速度(mm/s)50動作時間(s)(最小)0.90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする