F10LT0-R-PS/DC24V 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71964007

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数- 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 ポートの種類シングルソレノイド 注文コード71964007 品番F10LT0-R-PS/DC24V
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はポート数・仕様・ポートの種類など55種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20〜50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50 形式低電流タイプ 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50 バルブ形式入出力ブロックなし 電圧(V)DC24 ポート数- 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2〜0.7、(外部パイロット)- 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 パイロット方式- 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2 リード線長さ(mm)300 結線方式Sタイププラグコネクタ ポート径(Φmm)- 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27) ポート径- ポートの種類シングルソレノイド バルブサイズ10(mm) ボタン仕様手動レバー(手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする