商品レビューを投稿する内容量1個ポート数-仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50ポートの種類シングルソレノイド注文コード71964104品番F10LT1-PS3/DC24V
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
この商品はポート数・仕様・ポートの種類など55種類から選べます他の種類を見る 全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。