(1件のレビュー)内容量1個ポート数5ポート仕様●ポジション数:3ポジション注文コード71966028品番F10T4-FJ5-PS3/DC24V
参考基準価格(税別)¥12,530販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品は電圧・ポート数・仕様など184種類から選べます 全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.93、有効断面積(Cv値)(mm2)4.6(0.25)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)3000バルブ形式出力ポートシングル継手ブロック付耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)電圧(V)DC24ボタン仕様手動ボタン(手動)結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下ポートの種類-パイロット方式エキゾーストセンタポート径(Φmm)4ポート径-仕様●ポジション数:3ポジション