電磁弁Fシリーズ

電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ電磁弁Fシリーズ - コガネイ
(1件のレビュー)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)内容量1個
184件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
流量特性
ポート数
リード線長さ(mm)
バルブ形式
電圧(V)
ボタン仕様
結線方式
応答時間(秒)
ポートの種類
パイロット方式
ポート径(Φmm)
ポート径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71964436F10T0-A1-PP/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300A形出力部プレート付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ、PCボード用リード線(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
7,740
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
71964445F10T0-F4-PL3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--M5×0.8
8,230
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964454F10T0-F4-PS/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--M5×0.8
7,870
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
71964463F10T0-F4-PS3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--M5×0.8
8,230
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964472F10T0-F6-PS/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-6-
8,350
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964488F10T0-FJ/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート-出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4、6-
7,990
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964497F10T0-FJ5/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
7,750
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964506F10T0-FJ5A-PP/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)3ポート300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ、PCボード用リード線(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
8,110
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964515F10T0-FJ5-PP/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート300出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ、PCボード用リード線(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
8,230
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964524F10T0-FJ6/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-6-
7,870
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964533F10T0-FJ6A/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)3ポート-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-6-
7,750
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964542F10T0-FJ6A-PL3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)3ポート3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-6-
8,110
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964558F10T0-FJ6-PN/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-6-
7,870
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
71964567F10T0G/DC24V外部パイロット形(正圧用)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)--入出力ブロックなしDC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
7,500
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964576F10T0G-A1-PS/DC24V外部パイロット形(正圧用)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300A形出力部プレート付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
7,860
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
返品不可
71964585F10T0G-A2-PL/DC24V外部パイロット形(正圧用)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300A形サブベース付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--Rc1/8
9,440
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
71964594F10T0G-FJ5A-PS3/DC24V外部パイロット形(正圧用)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)3ポート3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
8,590
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
71964603F10T0G-FJ5-PL3/DC24V外部パイロット形(正圧用)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート3000出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
8,710
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
71964612F10T0G-PS3/DC24V外部パイロット形(正圧用)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000入出力ブロックなしDC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
7,860
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964628F10T0G-R-A1-PS/DC24V外部パイロット形(正圧用)音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300A形出力部プレート付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
8,050
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
71964637F10T0-P/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)--入出力ブロックなしDC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
8,350
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964646F10T0-P-A1-PL/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300A形出力部プレート付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
8,710
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964655F10T0-P-A2-PS/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300A形サブベース付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--Rc1/8
10,290
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964664F10T0-P-F3-PS3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4、6-
10,280
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964673F10T0-P-F4-PS/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--M5×0.8
9,320
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964682F10T0-P-FJ5A-PN/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)3ポート-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
9,080
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964698F10T0-P-FJ6A-PN/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)3ポート-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-6-
9,200
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964707F10T0-P-FJ-PN/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート-出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4、6-
9,440
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964716F10T0-P-PN/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)--入出力ブロックなしDC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
8,350
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964725F10T0-P-PS/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300入出力ブロックなしDC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
8,350
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
71964734F10T0-P-R-A1/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)--A形出力部プレート付DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
8,900
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964743F10T0-P-R-F5-PL3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
10,230
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964752F10T0-P-R-F6A-PS/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-6-
9,870
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964768F10T0-P-R-F6-PL3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-6-
10,350
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964777F10T0-R-A1/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)--A形出力部プレート付DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
7,450
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
71964786F10T0-R-A1-PS3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000A形出力部プレート付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
7,810
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964795F10T0-R-F4-PS/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300出力ポートめねじブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--M5×0.8
8,060
7,098
7,808(税込)
11日以内出荷
返品不可
71964804F10T0-R-F5-PN/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)--出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
8,420
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964813F10T0-R-F5-PS3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000出力ポートシングル継手ブロック付、入力ポートめねじブロック付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
8,780
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964822F10T0-R-FJ5/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
7,940
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964838F10T0-R-FJ5-PN/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート-出力ポートシングル継手ブロック付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4-
7,940
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964847F10T0-R-FJ-PL3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート3000出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)DC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド-4、6-
8,540
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964856F10T0-R-FM-PS/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート300出力ポートめねじブロック付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--M5×0.8
7,570
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964865F10T0-R-FM-PS3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)5ポート3000出力ポートめねじブロック付DC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--M5×0.8
7,930
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
71964874F10T0-R-PL3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000入出力ブロックなしDC24手動レバー(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
7,450
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964883F10T0-R-PS3/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-3000入出力ブロックなしDC24手動レバー(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
7,450
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964892F10T1-A1-PL/AC100V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300A形出力部プレート付AC100(50/60Hz)手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964908F10T1-A1-PS/AC100V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)-300A形出力部プレート付AC100(50/60Hz)手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタ(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド---
8,470
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
71964917F10T1-A2/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)--A形サブベース付DC24手動ボタン(手動)Lタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--Rc1/8
10,050
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
71964926F10T1-A2-PN/DC24V内部パイロット形音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.97、有効断面積(Cv値)(mm2)4.8(0.27)--A形サブベース付DC24手動ボタン(手動)Sタイププラグコネクタコネクタなし(ON時/OFF時)0.015/0.015以下シングルソレノイド--Rc1/8
10,050
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71964454
2020-07-23
用途: 工作機械のメンテナンス
加藤製作所製造業

何の問題も無く取り付け完了して稼動中です。
有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする