形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2〜0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5〜50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)
給油不要
リード線長さ(mm)3000
バルブ形式出力ポート、異径サイズ、両用継手ブロック付(直接配管形)
耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ15(mm)
電圧(V)DC24
ボタン仕様手動ボタン(手動)
結線方式Sタイププラグコネクタ
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.025以下
ポートの種類シングルソレノイド
パイロット方式-
ポート径(Φmm)6、8
ポート径-
仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50