商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50ポートの種類ダブルソレノイド注文コード71967342品番F15T2-R-A1/DC24V
参考基準価格(税別)¥10,350販売価格(税込)¥9,678販売価格(税別)
この商品は電圧・仕様・ポートの種類など65種類から選べます他の種類を見る 全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。