F18Z-J 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71968128

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パーツ内容:異径サイズ両用継手ブロック(継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本) 注文コード71968128 品番F18Z-J
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50〜100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

バルブサイズ18(mm) 仕様●パーツ内容:異径サイズ両用継手ブロック(継手ブロック、ガスケット、取付ねじ2本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする