形式マイクロエジェクタFMEシリーズ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.6
保証耐圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)(雰囲気および流体)5〜50
給油不可
空気消費量(L/min)10(圧縮)
耐衝撃(m/s2)294.2、245(-T2)
取付方向自由
電圧(V)DC24
応答時間A/B:15ms/15ms
ノズル径(Φmm)0.5
ろ過度(μm)30(フィルタ)
排気方式静音タイプマフラ排気
スイッチ有無(電子式)デジタル表示真空スイッチ付(連成圧、スイッチ出力2点応差可変、リード線1500mm)
リード線(プラスコモン)端子結線済Sタイププラグコネクタ、リード線3000mm
仕様●電磁弁仕様:供給エア制御弁(NC)●真空ポート継手(Φmm):4●圧縮空気供給ポート(Φmm):8●弁機能:常時閉(NC標準)
最高真空圧力(kPa)-90