FME05-T0-J6-UR-PS/DC24V マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ 71968523

マイクロエジェクタFMEシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 リード線(プラスコモン)Sタイププラグコネクタ、リード線300mm 注文コード71968523 品番FME05-T0-J6-UR-PS/DC24V
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電圧・リード線・内容量など171種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。

形式マイクロエジェクタFMEシリーズ 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.6 保証耐圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)(雰囲気および流体)5〜50 給油不可 空気消費量(L/min)10(圧縮) 耐衝撃(m/s2)294.2、245(-T2) 取付方向自由 電圧(V)DC24 応答時間A/B:15ms/15ms ノズル径(Φmm)0.5 ろ過度(μm)30(フィルタ) 排気方式ポート排気 スイッチ有無(電子式)真空スイッチなし リード線(プラスコモン)Sタイププラグコネクタ、リード線300mm 仕様●電磁弁仕様:供給エア制御弁(NC)●真空ポート継手(Φmm):6●圧縮空気供給ポート(Φmm):8●弁機能:常時閉(NC標準) 最高真空圧力(kPa)-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする