コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 方向制御ハンドバルブ
ハンドバルブFVA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71971384
品番
FVA12-02
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
R
管接続口径
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
12
切替位置数
2位置ノーマルクローズ