FVA6-01 ハンドバルブFVA コガネイ 71971402

ハンドバルブFVA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径1/8
内容量1個注文コード71971402品番FVA6-01
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ポート数3使用流体空気ねじの種類R管接続口径1/8適合チューブ外径(Φmm)6切替位置数2位置ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする