コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 方向制御ハンドバルブ
ハンドバルブFVA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71971427
品番
FVB02-6-2
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数
2
使用流体
空気
ねじの種類
R
管接続口径
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
6
切替位置数
2位置ノーマルクローズ