コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 方向制御ハンドバルブ
ハンドバルブFVA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71971436
品番
FVN02-02
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
R
管接続口径
1/4
切替位置数
2位置ノーマルクローズ