FZ-CP 電磁弁Fシリーズ コガネイ 71971524

電磁弁Fシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個コネクタ仕様コネクタ、リード線長さ300mm注文コード71971524品番FZ-CP
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥394
販売価格(税別)
358

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用リード線長さ(mm)300コネクタ仕様コネクタ、リード線長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする