曜日別特売
G010E1-11-PS/DC24V 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ 71971646

電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ポート数3ポート仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし注文コード71971646品番G010E1-11-PS/DC24V
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!

作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2(A)→1(P)0.06,3(R)→2(A)0.04、有効断面積(Cv値)(mm2)2(A)→1(P)0.3(0.017),3(R)→2(A)0.2(0.011)給油不要ポート数3ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008ベース取付ベースなし給気口3(R)ポート仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71971664
2022-11-10
用途: 装置内蔵
有限会社エスエー技研

製品には、何の問題もありません。
納期が短くなって、一括配達していただけると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする