G3P-40 小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ 71972032

小形精密圧力計G3P-40シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71972032品番G3P-40
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)

仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)質量(g)90使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71972032
2022-06-22
用途: ビールのケグに炭酸を注入する際に使用
その他業種

小型で使いやすいです。
ガスチューブとの接続継手の部分が外れやすいので、ソケットなどで補強してくれるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする