商品レビューを投稿する内容量1個ポート数5ポート仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●サブベース:サブベースなし●マフラ:マフラなし注文コード71976835品番JE12A6-PS1/DC24V
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。