スピードコントローラKSCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71987825 品番KSC31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は配管接続口径・有効断面積など11種類から選べます 他の種類を見る

流量調節が容易です。
安定した流量を保ちます。
小形で取付けが容易です。

使用温度範囲(℃)5〜60 管接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71987825 KSC31 35808577 KSC31 スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ スピードコントローラKSCシリーズ コガネイ 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする