コガネイ
ショックアブソーバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
5
10
5
6
取付ねじサイズ
M12×1
M22×1.5
M12×1
M16×1.5
最大吸収エネルギー(J)
1.5
11.8
1.5
2.9
全長(mm)
27
53
27
37
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71988753
品番
KSHAX6X5
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
ストローク(mm)
5
取付ねじサイズ
M12×1
全長(mm)
27
最大吸収エネルギー(J)
1.5
構造
固定式
最大衝突速度(m/s)
0.7