ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード71989304 品番KSHJ10X10-01
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はストロークなど18種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。

ストローク(mm)10 寸法L(mm)8.5 寸法H(mm)13.9 寸法A(mm)60 寸法F(mm)3 寸法D(mm)2 寸法C(mm)50 適合ねじM10×1 寸法N(mm)1.3 寸法G(mm)12 寸法K(mm)5 寸法Q(mm)1.5 キャップキャップなし 取付金具取付金具なし 寸法J(Φmm)3 衝突速度範囲(m/sec)0.1〜1 ロックナットの有無ストッパナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする