コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの ロッドレスシリンダ
コガネイの マグネット式
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
71989523
品番
KSHJ12X10-01-S
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10〜25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
ストローク(mm)
10
寸法L(mm)
10.5
寸法H(mm)
16.2
寸法A(mm)
66
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
2
寸法C(mm)
56
適合ねじ
M12×1
寸法N(mm)
1.3
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
5
寸法Q(mm)
1.5
キャップ
キャップなし
取付金具
取付金具なし
寸法J(Φmm)
3
衝突速度範囲(m/sec)
0.1〜1
ロックナットの有無
ストッパナット付