KSHJV10X10 スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイ 71990598

スリット式ロッドレスORVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個吸収ストローク(mm)10適合シリンダORV16注文コード71990598品番KSHJV10X10
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

使用温度範囲(℃)0~60適合シリンダORV16最高使用頻度(回/min)60最大吸収エネルギー(J)3吸収ストローク(mm)10最大衝突速度(m/s)0.8毎分吸収エネルギー(J/min)(最大)120スプリング力(N)8偏角(°)1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする