KSHJV12X10 スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイ 71990607

スリット式ロッドレスORVシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸収ストローク(mm)10 適合シリンダORV20 注文コード71990607 品番KSHJV12X10
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は吸収ストローク・適合シリンダなど3種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16〜50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

使用温度範囲(℃)0〜60 適合シリンダORV20 最高使用頻度(回/min)60 最大吸収エネルギー(J)6 吸収ストローク(mm)10 最大衝突速度(m/s)0.8 毎分吸収エネルギー(J/min)(最大)220 スプリング力(N)7.6 偏角(°)1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする