コガネイ
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
1
3/4
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71991465
品番
LN900-08
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気または非腐食性流体
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計
なし
ルブリケータ油排出口
ドレンコックなし