セット内容(本体)LGW85221Y、(LEDランプ)LLD2000LCE1
幅(mm)225
質量(kg)1.9
色アクリルカバー:乳白、アルミダイカスト:プラチナメタリック
型壁直付型
高さ(mm)225
タイプ密閉型・拡散タイプ
取付方式ツマミネジ方式
消費電力(W)5
構造防雨型
光源LEDフラットランプΦ70クラス500×1灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)291
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)115
演色指数(Ra)83