仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付
質量(kg)11.8
取付壁取付型・据置取付型
材質(本体)アルミ
タイプ1/10ビーム角64度・広角タイプ
電圧(V)200〜242
消費電力(W)400
構造防雨型・重耐塩害仕様
保護等級IP65
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
材質(ハンドル)ステンレス
エネルギー消費効率(Lm/W)172.5
材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
周囲温度(℃)(環境)-20〜35
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
旋回角度(°)(左右)左向角90〜右向角90
公共施設型番LPJ1W-500
演色指数(Ra)70
照射角度(°)(上下)上向角90〜下向角60
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV
材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)