画像準備中

壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)400 タイプ1/10ビーム角49度・中角タイプ 注文コード71992195 品番NYS30537KLE2
参考基準価格(税別)¥660,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は消費電力・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付 質量(kg)11.8 取付壁取付型・据置取付型 材質(本体)アルミ タイプ1/10ビーム角49度・中角タイプ 電圧(V)200〜242 消費電力(W)400 構造防雨型・重耐塩害仕様 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 材質(ハンドル)ステンレス エネルギー消費効率(Lm/W)172.5 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃)(環境)-20〜35 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 旋回角度(°)(左右)左向角90〜右向角90 演色指数(Ra)70 照射角度(°)(上下)上向角90〜下向角60 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする