天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71992211 品番NNF57500CLT9
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
幅(mm)□660 質量(kg)10.3 取付水平天井埋込専用 材質(本体)亜鉛鉄板 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 穴径(Φmm)埋込:□639 電圧(V)100〜242 消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器定格出力型、補足:約25〜100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5000 明るさFL20形×5灯相当タイプ グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)120 電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル(乳白)
注意
※適合調光器をご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする