画像準備中

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード71992256 品番SLB55022LB1
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る
用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ 長さ(mm)904 幅(mm)29 質量(kg)1.1 ブラック 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)18.3 色温度(K)3500 ランプの種類LED内蔵 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 光束(Lm)2035 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする